EasyClick montageplaat Met CAM-afstelling +/-2 mm
Montageplaat EasyClick nok met spaanplaatschroef
MONTAGEPLAAT-W-CLICK-EXC-EURSCHRF-H9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Montagesoort | Met euroschroeven, diameter 6,3 mm |
Aantal bevestigingspunten | 3-punts |
Montageplaathoogte | 9 mm |