Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EasyClick-meubelscharnier 155° - 52/5,5 mm Met geïntegreerde demping en automatisch sluiting

Meub. scharnier EasyClick m. demping 52/5.5 - 155°
SCHARNIER-EACL-D-OPSCHR-52/5,5-155DGR

Art.-nr. 0683931553
EAN 4065746485579

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Openingshoek: 155°

  • Diepte-instelling via excentrische fitting +3 mm, -1 mm

  • Openings- en sluitbewegingen: 80.000 cycli

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor maximale deurdikte

26 mm

Maximale potafstand

6 mm

Design

Met demping bij sluiten

Openingshoek

155 graden

Geschikt voor minimale deurdikte

16 mm

Material

Staal

Met of zonder veer

Met veer

Minimale potafstand

3 mm

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Surface

Vernikkeld

Potdiepte scharnier

11.5 mm

Deurpositie

Opdek, Halve opdek, Inlay

Montagesoort

Met spaanplaatschroef, diameter 3,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie