EasyClick-meubelscharnier 110° - 52/5,5 mm Met kliksluiting
Scharnier EasyClick 52/5.5 - 110°
SCHARNIER-W-CLICK-OPSCHR-52/5,5-110-C0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Openingshoek: 110°
- Diepte-instelling via excentrische fitting +3 mm, -1 mm
- Openings- en sluitbewegingen: 80.000 cycli
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor maximale deurdikte | 26 mm |
Maximale potafstand | 6 mm |
Uitvoering | Met veer |
Openingshoek | 110 graden |
Geschikt voor minimale deurdikte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Met of zonder veer | Met veer |
Minimale potafstand | 3 mm |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Potdiepte scharnier | 11,5 mm |
Deurpositie | Opdek |
Montagesoort | Met spaanplaatschroef, diameter 3,5 mm |