Boorkop voor boorsjabloon WRT
Boorkop voor WRT-boorsjabloon
BOORHOUDER MET DIEPTEAANSLAG TBV WRT900
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draait op kogellager
- Geschikt voor alle soorten boren
- Verstelbare diepte
- Spaanafvoer uit boorgat
Datasheets(X)
Min. diepte | 5 mm |
Max. diepte | 30 mm |
Materiaal | Aluminium |
Productgewicht (per stuk) | 90 g |