VS COR Flex hoekkastschuifbeslag
HOEKKASTZW.BESL.-FLEXCOR-900MM-FRAME
Art.-nr. 0683730380
EAN 4058794219470
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met zelfintrekkend mechanisme en geïntegreerde demping in beide geleiders
- Eenvoudige installatie met behulp van een installatiesjabloon, zodat er geen metingen nodig zijn
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kastbreedte | 900 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 450 mm |
Minimale inwendige inbouwhoogte | 530 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 485 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Met kunststof coating |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!