VS COR Fold hoekkastbeslag
HOEKKASTZW.BESL.-WARI CORNER-800-R-FRAME
Art.-nr. 0683730361
EAN 4046777358186
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stevige frameconstructie
- Langdurige bescherming
Makkelijk te installeren
- Makkelijk te installeren op het onderpaneel of de zijkant van de eenheid
- Individuele onderdelen worden geïnstalleerd zonder gereedschappen
- Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd
Volledig uitschuifbare geleider met geïntegreerde demping
- Voor veilig en geluidloos sluiten, keer op keer
Eenvoudige driedimensionale verstelling van front
- Nauwkeurig instelbare uitlijning van het voorpaneel
Manden dienen apart te worden besteld.
Datasheets(X)
![]() | |
Min. corpusbreedte | 800 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 400 mm |
Openingsrichting | Opent naar rechts |
Minimale inwendige inbouwhoogte | 530 mm |
Draagvermogen | 35 kg |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 485 mm |
Min./max. dikte zijde | 16-19 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006 |
Hoogteaanpassing | +/- 3 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 3 mm |
Hellinginstelling | +/- 3 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
