Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VS ENVI Space XX recyclingsysteem

Recyclingsysteem VS ENVI Space XX
AFVALSCHEIDSYS-ENVISPACEXX-ANTR-70LTR

Art.-nr. 0683720763
EAN 4065233124363

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Biedt veel ruimte, zelfs in een klein kastje
  • Voor kastbreedtes tussen 300 en 600 mm

  • Voor een inbouwdiepte van min. 515 mm

  • Voor een inbouwhoogte van min. 580 mm

  • Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen

  • De gesynchroniseerde volledig uittrekbare Nova Pro-geleider zorgt ervoor dat de achterste bakken eenvoudig toegankelijk zijn zonder dat de voorste bakken hoeven te worden verwijderd

  • Terugtrekbare deksel met poedercoating biedt extra opslagruimte

  • Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen

  • De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°C

  • De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken

  • Optioneel zijn er ook gesloten deksels en speciale deksels voor bakken met actieve koolstoffilters leverbaar

  • Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het meegeleverde installatiesjabloon

  • Er is geen gereedschap nodig om de aansluiting aan de geleiders te bevestigen

  • Eenvoudige driedimensionale frontverstelling voor een eenvoudige en handige afstelling van het front, zelfs wanneer dit is gemonteerd

  • Kan ook achteraf worden gemonteerd

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

500 mm

Geschikt voor vrije diepte van kast

515 mm

Inbouwhoogte

580 mm

Inbouwdiepte

515 mm

Draagvermogen

40 kg

Volumetrische capaciteit

2x35 l

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Lavagrijs

Aantal containers

2

Bakinhoud

35 l

Bakinhoud 2

35 l

Materiaal extract

Staal

Materiaal containers

Kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ÖKO-LINER biocontainer

AFV SCHEID SYS EKO LIN BIO 4L

Emmer van 4 liter met deksel en actief-koolstoffilter
x 1 st