VS ENVI Fit-recyclingsysteem voor ladesysteem
Recyclingsysteem VS ENVI Fit XX
AFVALSCHEIDINGSYS-ENVI-FIT-600-2W-MAXI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Systeem geschikt voor alle in de handel verkrijgbare framesystemen (behalve het Vionaro-framesysteem)
Max. framehoogte 96 mm
Afvalscheidingssysteem met robuust vast frame
- Vervangt de vloer en achterwand van de lade
- Is afzonderlijk verstelbaar
- Kan ook worden gebruikt in combinatie met een houten of stalen achterwand
Snelle en eenvoudige installatie
Frames, geleiders, frontbevestigingen etc. niet inbegrepen bij de levering. Apart bestellen.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor kastbreedte | 600 mm |
Geschikt voor vrije diepte van kast | 503 mm |
Inbouwhoogte | 465 mm |
Nominale lengte | 500 mm |
Volumetrische capaciteit | 2x28 l |
Materiaal | Staal/kunststof |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006 |
Bakinhoud | 28 l |
Bakinhoud 2 | 28 l |
Materiaal containers | Kunststof |