Meubeltransportwiel met vaste houder
Transportwiel met stijve houder
TRANSPRT ROL-BOK-OPSHRPL-D100-120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Naaf met glijlager
- Sterkte: 80 ±4 Shore A
- Wielen gemaakt van spuitgegoten TPU 80A polyurethaan
- Uitstekende glij-eigenschappen en elasticiteit, lage rolweerstand
- Goede geluids- en trillingsdempende eigenschappen
- Goede slijtagebestendigheid, lange levensduur
- Elektrolytische verzinkte plaatstalen behuizing
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
- Toepassingstemperatuur: -10°C tot +70°C
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor een omgeving onder invloed van het weer, alcoholen en glycolen, zwakke organische en minerale zuren, en water. Voor gebruik in werkplaatsen, in de chemische industrie, in apparatenbouw, de textielindustrie en voor alle soorten technische apparaten.
Roldiameter (D) | 100 mm |
Rolbreedte (L) | 30 mm |
Hoogte (H) | 128 mm |
Draagvermogen | 120 kg |
Lengte (A) | 100 mm |
Breedte (B) | 85 mm |
Gatafstand (a) | 80 mm |
Gatafstand 2 (b) | 60 mm |
Diameter slobgat (c) | 9 mm |
Min./max. Shore-A hardheid | 57-63 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -15 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 80 °C |