Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Apparaatwiel met draaibare houder en vastzetrem

Apparaatwiel met vastzetrem
MACHINEROL-REM-OPSCHPL-D125-130KG

Art.-nr. 0683567823
EAN 4045727124185

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Apparaatwiel met draaibare houder en vastzetrem

Art.-nr. 0683567823
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
Standaard volrubberbanden, plaatstalen velgen
  • Naaf met glijlager

  • Beschadigt de vloer niet

  • Sterkte: 83 ±5 Shore A

  • Velg bestaat uit twee plaatstalen schijven, geklinknageld en elektrolytisch verzinkt

  • Geluidsarm

  • Lage rolweerstand

  • Toepassingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C

  • behuizing gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal

  • Dubbele kogelkraag met vetsmering

  • Stofring

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor vochtige omgevingen. Bestand tegen verdunde zuren. Niet bestand tegen organische oplosmiddelen en oliën. Deze wielen worden bijvoorbeeld gebruikt voor werkplaats- en montagetrolleys, belaste loopwielen, servicetrolleys, transportplaten en afvalcontainers.

Roldiameter (D)

125 mm

Draagvermogen

130 kg

Hoogte (H)

156 mm

Rolbreedte (L)

37,5 mm

Boorgatdiepte (R)

37 mm

Gatafstand (a)

80 mm

Gatafstand 2 (b)

60 mm

Lengte (A)

100 mm

Breedte (B)

85 mm

Slobgat breedte (c)

9 mm

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

60 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie