Apparaatwiel met draaibare houder en vastzetrem
Apparaatwiel met vastzetrem
MACHINEROL-REM-OPSCHPL-D80-65KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Naaf met glijlager
- Beschadigt de vloer niet
- Sterkte: 83 ±5 Shore A
- Velg bestaat uit twee plaatstalen schijven, geklinknageld en elektrolytisch verzinkt
- Geluidsarm
- Lage rolweerstand
- Toepassingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- behuizing gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor vochtige omgevingen. Bestand tegen verdunde zuren. Niet bestand tegen organische oplosmiddelen en oliën. Deze wielen worden bijvoorbeeld gebruikt voor werkplaats- en montagetrolleys, belaste loopwielen, servicetrolleys, transportplaten en afvalcontainers.
Roldiameter (D) | 80 mm |
Draagvermogen | 65 kg |
Hoogte (H) | 107 mm |
Rolbreedte (L) | 25 mm |
Boorgatdiepte (R) | 37 mm |
Gatafstand (a) | 80 mm |
Gatafstand 2 (b) | 60 mm |
Slobgat breedte (c) | 9 mm |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 60 °C |