Apparaatwiel met vaste houder
Vast machinewiel met rigide houder
MACHINEROL-BOK-OPSCHPL-D125-130KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Naaf met glijlager
- Beschadigt de vloer niet
- Sterkte: 83 ±5 Shore A
- Velg bestaat uit twee plaatstalen schijven, geklinknageld en elektrolytisch verzinkt
- Geluidsarm
- Lage rolweerstand
- Toepassingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- behuizing gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor vochtige omgevingen. Bestand tegen verdunde zuren. Niet bestand tegen organische oplosmiddelen en oliën. Deze wielen worden bijvoorbeeld gebruikt voor werkplaats- en montagetrolleys, belaste loopwielen, servicetrolleys, transportplaten en afvalcontainers.
![]() | |
Roldiameter (D) | 125 mm |
Draagvermogen | 130 kg |
Hoogte (H) | 156 mm |
Rolbreedte (L) | 37,5 mm |
Gatafstand (a) | 80 mm |
Gatafstand 2 (b) | 60 mm |
Lengte (A) | 100 mm |
Breedte (B) | 85 mm |
Slobgat breedte (c) | 9 mm |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 60 °C |