Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Apparaatwiel met draaibare houder

Zwenkwiel voor machine met draaibare houder
MACHROL-LENK-OPSPL-D80-65KG

Art.-nr. 0683567801
EAN 4045727123935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard volrubberbanden, plaatstalen velgen
  • Naaf met glijlager

  • Beschadigt de vloer niet

  • Sterkte: 83 ±5 Shore A

  • Velg bestaat uit twee plaatstalen schijven, geklinknageld en elektrolytisch verzinkt

  • Geluidsarm

  • Lage rolweerstand

  • Toepassingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C

  • behuizing gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal

  • Dubbele kogelkraag met vetsmering

  • Stofring

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor vochtige omgevingen. Bestand tegen verdunde zuren. Niet bestand tegen organische oplosmiddelen en oliën. Deze wielen worden bijvoorbeeld gebruikt voor werkplaats- en montagetrolleys, belaste loopwielen, servicetrolleys, transportplaten en afvalcontainers.

Roldiameter (D)

80 mm

Draagvermogen

65 kg

Hoogte (H)

107 mm

Rolbreedte (L)

25 mm

Boorgatdiepte (R)

37 mm

Gatafstand (a)

80 mm

Gatafstand 2 (b)

60 mm

Lengte (A)

100 mm

Breedte (B)

85 mm

Slobgat breedte (c)

9 mm

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

60 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie