Zwaar belastbaar wiel met draaibare houder
Zwaar belastbaar wiel met draaibare houder
ZLASTROL-ZWE-OPSCHRPL-D125-550KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Naaf met kogellager
- Sterkte: 95 ±3 Shore A
- Hoog draagvermogen
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot +80 °C
- Uitstekende glij-eigenschappen en elasticiteit
- Goede slijtagebestendigheid
- Zwaar uitgevoerde, elektrolytische verzinkte plaatstalen behuizing
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor een omgeving die is blootgesteld aan het weer, alcoholen en glycolen. Niet aanbevolen voor gebruik in een omgeving met organische en minerale zuren en basen.
Dit wiel wordt gebruik wanneer een enorm hoog draagvermogen vereist is: Hefsystemen voor zware lasten, hefbruggen, stuur- en transportchassis, mobiele platformen, enz.
Roldiameter (D) | 125 mm |
Rolbreedte (L) | 50 mm |
Draagvermogen | 550 kg |
Hoogte (H) | 170 mm |
Lengte (A) | 140 mm |
Breedte (B) | 110 mm |
Gatafstand (a) | 105 mm |
Gatafstand 2 (b) | 80 mm |
Diameter slobgat (c) | 11 mm |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 80 °C |
Boorgatdiepte (R) | 70 mm |