Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbel meubelwiel Met zacht loopvlak

Dubbel meubelwiel, draaibaar, zacht
MEUBELROL REM ZACHT D50 50KG

Art.-nr. 0683567061
EAN 4049557069166

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor stenen en houten vloeren, tegels en andere vloeren zonder vloerbedekking

Materiaal

Staal/kunststof

Oppervlakte

Blank

Kleur

Zwart

Draagvermogen

50 kg

Rolbreedte (L)

50 mm

Roldiameter (D)

50 mm

Hoogte (H)

59 mm

Breedte (E)

49 mm

Uitvoering

Met vergrendeling

Adaptertype

K

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat voor meubelwiel

OPSCHRPLAAT 42X42MM H10MM STL

Voor meubelwielen met bevestiging type K
x 4 st
Draadstift Voor meubelwielen

OPSCHRSTIFT M8 H6MM STAAL

x 4 st
Draadstift Voor meubelwielen

OPSCHRSTIFT M10 H6MM STAAL

x 4 st