Vast wiel
Kistzwenkwiel
MEUBELROL BOX ZACHT D30MM 35KG
Art.-nr. 0683567050
EAN 4049557071091
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hard loopvlak, voor vloerbedekking
- Zacht loopvlak voor stenen en houten vloeren, tegels en andere vloeren zonder vloerbedekking
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 35 kg |
Rolbreedte (L) | 14 mm |
Roldiameter (D) | 30 mm |
Hoogte (H) | 33 mm |
Gatafstand (C) | 35 mm |
Boorgatdiepte | 46 mm |
Grootte achteropening (c) | 5,2 mm |