Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vast wiel

Kistzwenkwiel
MEUBELROL ZACHT Ø25MM 30KG

Art.-nr. 0683567049
EAN 4049557071084

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vast wiel

Art.-nr. 0683567049

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Hard loopvlak, voor vloerbedekking

  • Zacht loopvlak voor stenen en houten vloeren, tegels en andere vloeren zonder vloerbedekking

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

30 kg

Rolbreedte (L)

13 mm

Roldiameter (D)

25 mm

Hoogte (H)

29 mm

Gatafstand (C)

31 mm

Boorgatdiepte

41 mm

Grootte achteropening (c)

4,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie