Metalen meubelglijder met pen
Meubelglijder, metaal
MEUBELGL ST VERN 30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | IJzer |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Diameter (Ø) | 30 mm |
Hoogte (H) | 4,5 mm |
Nageldiameter x nagellengte | 2,2 x 22 mm |