Chiptronic meubelslot
Meubelslot Chiptronic met chip
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- RFID-transponder, 125 kHz
- Tot 32 transponders mogelijk per slot
- Gegarandeerd ten minste 10.000 keer openen op één batterij
- Vergrendelingsfunctie: Het slot sluit automatisch na drie seconden
- Voeding: Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om het slot te sluiten wanneer geen batterijvermogen wordt geleverd.
- Toestand bij levering: De afsluitfunctie moet worden geprogrammeerd met behulp van een programmeerbare transponderkaart, die afzonderlijk moet worden besteld.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Transponderchip voor deuren tot 30 mm dik. Transponderkaart voor deuren tot 35 mm dik.
Geschikt voor hout en glas.
Draai de schroeven op het slot aan met een minimale kracht (ong. 1,5 Nm).
Lengte | 60 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 22 mm |
Kleur | Zwart |
Accu-/batterijomschrijving | 3,0V CR123 A |
Gatafstand (horizontaal) | 48,6 mm |
Gatafstand (verticaal) | 48,6 mm |
Materiaal | Staal/kunststof |
Aantal batterijen | 1 st |
Productgewicht (per stuk) | 76 g |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | With transponder chip |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!