MS 5000 standaard-rozet
Standaard rozet MS 5000
Art.-nr. 0683530864
EAN 4050642352308
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boormaat: 19-21 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Min. boorgatdiameter | 19 mm |
Max. boordiameter | 21 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Binnendiameter | 18 mm |