MS 5000 objectsierknop Met verzonken handgreep en ribbels
Objectsierknop MS 5000 met handgreep
MS5000 OBJECT SIERKNOP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Passend op alle sloten van type MS 5000
- Geschikt voor deurdikten tot 19 mm
- Niet geschikt voor sloten van glasdeuren
Materiaal | Spuitgietzink |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Boorgatdiameter | 21 mm |
Geschikt voor maximale deurdikte | 19 mm |
Buitendiameter | 35 mm |