Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MS 5000 slot voor glazen deur Met starre stang

Slot v. gl. deur MS 5000 m. starre st
MS5000 GLASDEURSL-MET-SL-PL-SR-L/R

Art.-nr. 0683530440
EAN 4045727461426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MS 5000 slot voor glazen deur Met starre stang

Art.-nr. 0683530440
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
  • Kan worden gebruikt voor vergrendelrichting links/rechts, belasting omhoog, belasting omlaag

  • Optie verplicht vergrendelen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor opliggende draaideuren; geschikt voor glasdikte van 6 en 8 mm

Geschikt voor minimale deurdikte

6 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

8 mm

Uitvoering

Met stijve balk, Links/rechts, Lade

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Glanzend

Sluitvergrendeling

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
MS 5000 Wisselcilinder

MS5000-CYLCORE-ML

Past op alle sloten MS 5000
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
MS 5000 standaard-rozet

MS5000 STANDAARDROZET 18

x 20 st