Drukcilinder MS 5000
Drukcilinder MS5000
MS5000 SPECIALE SLOTEN DRUKCILINDE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stijlvol ontwerp met speciale rozet
Rechts en links inzetbaar
- Veelzijdige toepassingen
- Beperkte voorraad nodig
Sluitslag 13 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor deurdikte van 19 mm
![]() | |
Geschikt voor deurdikte | 19 mm |
Design | Drukcilinder |
Material | Zinkspuitgietwerk |
Surface | Vernikkeld |
Sluitvergrendeling | Nee |
Cilinderdiameter | 18 mm |
18 tot 21 mm boormaat mogelijk | Ja |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!