Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Enkele drukmagneetsluiting

DRUK MAGNEETSNAPPER 10KG WIT

Art.-nr. 0683439105

EAN 4038898573432

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkele drukmagneetsluiting

Art.-nr. 0683439105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De deur opent automatisch wanneer u tegen het deurpaneel duwt. De deur kan worden gesloten door lichte druk uit te oefenen op het deurpaneel

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Nylon (polyamide)

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Wit

Lengte

40 mm

Breedte

40 mm

Hoogte

17 mm

Gatafstand

32 mm

Vasthoudcapaciteit

6 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegenplaat voor magnetische drukvergrendelingen

DRUK MAGNEETSNAPPER CONTRAPLAAT ST

x 50 st