Design-glasplaathouder
Design-glasplaathouder insteekbaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Pennen met diameter van 5 mm
- Klembereik tot 10 mm met behulp van de stelschroef
- Draagvermogen: 6,5 N/dm² (4 steunen conform DIN EN 14749)
Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld, met kunststof stelschroef (PA6)
- Hoge breukvastheid
- Elegant, hoogwaardig oppervlak
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Spuitgietzink |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Boordiameter | 5 mm |
Min. boorgatdiepte | 8 mm |
Minimale glasdikte | 8 mm |
Maximale glasdikte | 10 mm |