Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ventilatierooster met afdekrand

Ventilatierooster kunststof
BELUCHTINGRO-PS-(ALU-OPTIK)-ZILV

Art.-nr. 0683364403
EAN 4038898741503

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ventilatierooster met afdekrand

Art.-nr. 0683364403
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
Afgebrokkelde randen worden afgedekt, uitgebreide reparatiewerkzaamheden zijn niet nodig.
  • Luchtinlaat 200 cm², voldoet aan de eisen van de apparatuurindustrie

  • Groot klembereik van 2 tot 23 mm

  • Flexibel in gebruik, beperkte voorraad nodig

Technische wijzigingen voorbehouden. Maataanduidingen vrijblijvend.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Het ventilatierooster kan vanaf de voorkant of van bovenaf in de uitsparing worden gestoken. Bevestig het ventilatierooster vanaf de achterkant met verstelbare inklik-klemmen. Bij montage van bovenaf, kunt u de luchtstroom vergroten door de uitsparing te vergroten. Verzonken met frees van 10 mm.

Materiaal

Kunststof

Kleur

Aluminiumkleurig

Lengte

458 mm

Breedte

65 mm

Luchtdoorlaat

200 cm²

Min./max. klembereik

2-23 mm

Min. klembereik

2 mm

Max. klembereik

23 mm

Freesgatlengte

448 mm

Freesgatbreedte

56 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie