Ventilatierooster Met ovale sleuf 28 x 5 mm
Ventilatierooster aluminium
BELUCHTINGR-ALU-R9016-WIT-80/1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Mat geanodiseerd of gepoedercoat aluminium ventilatierooster met ovale sleuf 28 x 5 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Verkeerswit RAL 9016 |
Glansniveau | Mat |
Lengte | 400 mm |
Breedte | 100 mm |
Lengte sleuf | 28 mm |
Breedte sleuf | 5 mm |
Luchtdoorlaat | 77 cm² |
Freesgatlengte | 381 mm |
Freesgatbreedte | 87 mm |