Ventilatierooster Met ovale sleuf 28 x 5 mm
Ventilatierooster aluminium
VENTILATIEROOSTER-ALU-ZILVER/F1-80/400MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Mat geanodiseerd of gepoedercoat aluminium ventilatierooster met ovale sleuf 28 x 5 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Glansniveau | Mat |
Lengte | 400 mm |
Breedte | 80 mm |
Lengte sleuf | 28 mm |
Breedte sleuf | 5 mm |
Luchtdoorlaat | 77 cm² |
Freesgatlengte | 381 mm |
Freesgatbreedte | 67 mm |