Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bestekbak

Bestekbak, 2 mm
BESTEKBAK-LEIGRIJS-120MM

Art.-nr. 0683361627

EAN 4062856833375

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bestekbak

Art.-nr. 0683361627

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Diepgetrokken, initiële materiaaldikte 2 mm

Goed ontworpen, afgeronde hoeken


Eenvoudig te reinigen



Oppervlak met noppen


Zeer krasbestendig



Grote rand


Flexibel, kan worden bijgesneden tot de gewenste afmeting van lade

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

1200 mm

Min. breedte

1110 mm

Max. breedte

1180 mm

Min. diepte

450 mm

Max. diepte

510 mm

Hoogte

43 mm

Kleur

Leigrijs

Materiaal

PS - polystyreen

Uitvoering

Generfd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie