Bestekbak
Bestekbak, 2 mm
BESTEKBAK-LEIGRIJS-800MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Goed ontworpen, afgeronde hoeken
Eenvoudig te reinigen
Oppervlak met noppen
Zeer krasbestendig
Grote rand
Flexibel, kan worden bijgesneden tot de gewenste afmeting van lade
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor kastbreedte | 800 mm |
Min. breedte | 710 mm |
Max. breedte | 780 mm |
Min. diepte | 450 mm |
Max. diepte | 510 mm |
Hoogte | 43 mm |
Kleur | Leigrijs |
Materiaal | PS - polystyreen |
Uitvoering | Generfd |