Inklapbare tafelpoot
Tafelpoot inklapbaar
OPKLAPBARE TAFELPOOT ZWART D60MM
Art.-nr. 0683361021
EAN 4038898980858
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stelbereik: +30 mm
- Snelle, flexibele hoogteverstelling
- Draagvermogen: 100 kg
Inklapmechanisme
- Tafelpoten kunnen zonder gereedschappen worden in-/uitgeklapt
- Eenvoudig op te stellen
- Ideaal voor beperkte ruimte
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Oppervlaktestructuur | Gepareld |
Kleur | Zwart |
Vorm | Rond |
Diameter (Ø) | 50 mm |
Minimale/maximale hoogte | 705-735 mm |
Hoogteaanpassing | + 30 mm |
Draagvermogen | 100 kg |