Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bestekbak

Bestekbak, 2 mm
BESTEKBAK-ZILVER-800MM

Art.-nr. 0683360984
EAN 4050642366381
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bestekbak

Art.-nr. 0683360984
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
Diepgetrokken, initiële materiaaldikte 2 mm

Goed ontworpen, afgeronde hoeken


Eenvoudig te reinigen



Oppervlak met noppen


Zeer krasbestendig



Grote rand


Flexibel, kan worden bijgesneden tot de gewenste afmeting van lade

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

800 mm

Min. breedte

700 mm

Max. breedte

740 mm

Min. diepte

440 mm

Max. diepte

480 mm

Hoogte

45 mm

Kleur

Zilvergrijs, vergelijkbaar met RAL 7001

Materiaal

PS - polystyreen

Uitvoering

Generfd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie