Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Haken, bedbeslag

Haken, bedbeslag
HAAK-BEDBESLAG 3 (1 GARNITUUR) GVZ

Art.-nr. 0683243115
EAN 4038898200543

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Haken, bedbeslag

Art.-nr. 0683243115
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
Eenvoudig te installeren dankzij de gebogen zijpanelen, infrezen niet nodig.
  • Uitstekende bescherming tegen corrosie

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • 1. Plaats het hele deel op het hoofdeinde en schroef erop

  • 2. Plaats het haak-deel op de zijkant van het bed en schroef erop

  • 3. Bevestig het haakdeel in de opening

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Lengte

127 mm

Breedte

15,5 mm

Hoogte

39 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie