Zelfborgende planksteunverbinder
Planksteunverbinder
PLANKDRAGER ZWART D 20MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De metalen fittingen worden met de hand in de plank gedrukt
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Diameter | 18 mm |
Geschikt voor vakbodemdikte | 20 mm |