Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemverbinder SV 20 E

Systeemverbinder, SV 20 E enkele adapter zndr voet
SYST.VERB SV20E-16 ZDG RW20 DUBBL

Art.-nr. 0683221421
EAN 4052712241789

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemverbinder SV 20 E

Art.-nr. 0683221421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ergonomisch vastdraaien dankzij schuine stand van aandrijfgereedschap
  • Brede randen dekken eventueel beschadigde boorgatranden af

  • Brede opnamen voor systeembouten vangen productietoleranties op

  • Met een doorgangsboring kan de verbinder ook onzichtbaar gemonteerd worden

  • Dankzij het vernieuwde ontwerp zijn de verbinders met slechts lichte indrukkracht voor te monteren zonder het oppervlak te beschadigen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Voor materiaalsterkte

16 mm

Uitvoering

Zonder balk

Interne aandrijving

RW20

Boordiepte

12,5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

VERB.HULS V 16/5MM V SV20-16/19(S)

x 200 st
Verbindingsbout voor uiteinden voor systeemconnector SV 20 E

VERB.STIFT 16/5MM SV20-16/19S

x 200 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

VERB.HULS V 19/5MM V SV20-16/19(S)

x 200 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

CONSLEV-(SYSCON-SV20)-W.BLT-RW20-19-L18

x 1000 st
Systeemschroef voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-RW20-ST-(ZN)

x 200 st
Systeemschroef voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-PZ2-ZD-(ZN)

x 200 st
Systeemschroef voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-RW20-ZD-(ZN)

x 200 st
Systeemschroef met spreidbus voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-W.SPRDSLEV-PZ2

x 200 st
Systeemschroef met spreidbus voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-W.SPRDSLEV-RW20

x 200 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

SYST SCHR M HULS 16MM SV20-PZ2

x 200 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

SYST SCHR M HULS 19MM SV20-PZ2

x 200 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VBL-2 verbinderboormal

VBL-2 SYSTEEMVERBINDERBOORMAL

Boorsjabloon voor meubelverbinders
x 1 st
Handmatig inslagstempel voor systeemverbinder

HANDINSLAGSTIFT TBV SYSTVERB