Hoekverbinding met afdekkap
Hoekverbinder met afdekkap
HOEKVERB MET DEKSEL KUNSTST LBRUIN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verzonken schroeven met een diameter van 3,5 mm moeten met de hand worden aangedraaid
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Oranjebruin, vergelijkbaar met RAL 8023 |
Lengte | 42 mm |
Hoogte | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Gatafstand | 25 mm |
Afstand aanslag - midden van gat | 11 mm |
Gatdiameter | 4,2 mm |