Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekverbinding met afdekkap

Hoekverbinder met afdekkap
HOEKVERB MET DEKSEL KUNSTST IVOOR

Art.-nr. 06832014
EAN 4024835824422

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekverbinding met afdekkap

Art.-nr. 06832014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor laag-belaste verbindingen, eenvoudig en snel te monteren
Opmerking

Verzonken schroeven met een diameter van 3,5 mm moeten met de hand worden aangedraaid

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Crème vergelijkbaar met RAL 9001

Lengte

42 mm

Hoogte

20 mm

Breedte

20 mm

Gatafstand

25 mm

Afstand aanslag - midden van gat

11 mm

Gatdiameter

4,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie