Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

SEPA 39-serie meubelscharnier

Scharnier, Sepa 39 serie
SCHARNIER SEPA 39 BRS MATT

Art.-nr. 0683132802
EAN 4049557333649

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SEPA 39-serie meubelscharnier

Art.-nr. 0683132802

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzonken scharnier voor onzichtbare deuraanslag
  • Kan worden gebruikt voor ronde deuren vanaf minimaal ∅ 120 mm

  • Voor een materiaaldikte van 11 mm en hoger

  • Draagvermogen met 2 scharnieren 12 kg, met 3 scharnieren 18 kg

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Messing/RVS

Oppervlakte

Vernikkeld

Lengte

39 mm

Openingshoek

180 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie