Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pianoscharnier (stangscharnier)

Pianoscharnier van staal
PIANOSCHARNIER ST (NP) 25X3500MM

Art.-nr. 0683126
EAN 4011231562140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pianoscharnier (stangscharnier)

Art.-nr. 0683126
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
Staal gecoat, indien vermessingt ook met heldere moffellak

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Lengte

3500 mm

Materiaaldikte

0,7 mm

Commerciële distributie (G)

15 mm

Min./max. diameter van rol

3,2-3,4 mm

Materiaal opspandoorn

Staal

Diameter opspandoorn

1,75 mm

Breedte (B)

25 mm

Gatafstand (L1)

60,4 mm

Gatafstand 2 (L2)

14 mm

Gatdiameter

3,75 mm

Diameter verzinkboring

4,8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie