EasyClick meubelscharnier met geïntegreerde demping en automatisch sluiting
EasyClick-meubelscharnier met demping 52/5,5-110°
SCHARNIER-EACL-D-OPSCHR-52/5,5-110-K18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Openingshoek: 110°
- Diepte-instelling via excentrische fitting +3 mm, -1 mm
- Openings- en sluitbewegingen: 80.000 cycli
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor maximale deurdikte | 26 mm |
Openingshoek | 110 graden |
Geschikt voor minimale deurdikte | 16 mm |
Buiging | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Met of zonder veer | Met veer |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Potdiepte scharnier | 11,5 mm |
Deurpositie | Inlay |
Montagesoort | Om te schroeven |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!