Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EasyClick meubelscharnier met geïntegreerde demping en automatisch sluiting

EasyClick-meubelscharnier met demping 52/5,5-110°
SCHARNIER-EACL-D-OPSCHR-52/5,5-110-K09

Art.-nr. 0683100452

EAN 4065746702935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EasyClick meubelscharnier met geïntegreerde demping en automatisch sluiting

Art.-nr. 0683100452
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
  • Openingshoek: 110°

  • Diepte-instelling via excentrische fitting +3 mm, -1 mm

  • Openings- en sluitbewegingen: 80.000 cycli

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor maximale deurdikte

26 mm

Openingshoek

110 graden

Geschikt voor minimale deurdikte

16 mm

Buiging

9 mm

Materiaal

Staal

Met of zonder veer

Met veer

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Oppervlakte

Vernikkeld

Potdiepte scharnier

11,5 mm

Deurpositie

Halve opdek

Montagesoort

Om te schroeven

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EasyClick montageplaat Met excentrische offset +/-2 mm

KRUISMONTAGEPLAATJE-EACL-EXCENT-EURO-H0

x 200 st