Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Freessjablonenset

Freessjablonenset, kunststof
FREESSJABLOON SET

Art.-nr. 0681352300
EAN 4046778023083

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Freessjablonenset

Art.-nr. 0681352300
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
Freessjabloon en vier sjablooninzetstukken voor een snelle, nauwkeurige voorbereiding van 14 mm inkeping voor verborgen balkverbinders.

Eenvoudig te gebruiken en zeer robuust


Materiaal: kunststof

Opmerking

Om te voorkomen dat de sjabloon beschadigd raakt tijdens het frezen, moet een geschikte frees met aanslag (art.nr. 0612 208 203) worden gebruikt

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Freeshulpmiddel voor het maken van inkepingen voor verborgen balkverbinders.

Handleiding
  • Selecteer het sjablooninzetstuk (90 mm, 125 mm, 150 mm of 190 mm) en plaats het in de sjabloondrager. Zet het inzetstuk vast met behulp van metrische schroeven.

  • Markeer de freespositie op de hoofdbalk

  • Plaats de sjabloon op de hoofdbalk, lijn de sjabloon uit en zet deze vast met behulp van 2 ASSY schroeven met verzonken kop, d = 5 mm

  • Stel de frees in op een freesdiepte van 14 mm

  • Frees een inkeping uit

  • Verwijder het freesinzetstuk

Materiaal

Kunststof

Breedte

233 mm

Lengte

271 mm

Dikte

20 mm

Aantal gaten

2 st

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Groeffrees met geleidelager

FREES-GROEF-HM-S8-20X60MM

Ideaal voor bij het toepassen van sjablonen