Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgsysteemschroef voor steekverbinder

Borgschroef staal zink-nikkel panhead TX
BORGSCHROEF-BALKVERBINDER-XS-TX10-3X12

Art.-nr. 0681352290

EAN 4053479217215

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgsysteemschroef voor steekverbinder

Art.-nr. 0681352290

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelftappende lenskopschroeven voor het bij elkaar houden van twee verbindingsplaten. Betere beveiliging tegen loswerken.

Twee verbindingsplaten kunnen tegen heffen met behulp van zelftappende borgsysteemschroeven worden vastgezet.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor verbinders

Typeomschrijving

XS

Nominale diameter

3 mm

Lengte

12 mm

Koptype

Panhead

Kopdiameter

6 mm

Kophoogte

2,4 mm

Interne aandrijving

TX10

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte

11,1 mm

Kerndiameter

2,3 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinknikkel

Productgewicht (per stuk)

0,750 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie