Verborgen balkverbinder
Onzichtbare balkverbinder
ONZICHTBARE BALKVERBINDER 70X125

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schuine verbindingen kunnen worden aangebracht onder een hoek van 15° tot 165° en een helling van 0° tot 55°
- Schroef in de eindnerf onder een hoek van 35° met behulp van ASSY voldraad 5 x 80 mm
- De schroefhoek wordt bepaald door de plaatstalen geleider
- Hoog draagvermogen in combinatie met lage inbouwdiepte (14 mm)
- Conische, zwaluwstaartachtige geometrie voor zelfcentrering en aansluitende aandrukkracht
- Hoge mate van mogelijke prefabricatie in de werkplaats en makkelijke en snelle installatie op locatie
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275, (ca. 20 µm)), dikte 3,0 mm, conform EN 10346:2009
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
ETA-09/0301
Het is aan te raden om de bijbehorende freessjablonenset te gebruiken voor een snelle en makkelijke voormontage.
In kopse houtverbindingen onder een hoek van 35° inschroeven. De inschroefhoek wordt bepaald door de vorm van de lipjes.
De transversale trekspanning van de hoofdbalk moet afzonderlijk worden onderzocht. Indien nodig, moet de trekspanning worden aangebracht met ASSY plus VG voldraadschroeven. Voor lasten die haaks op de as van de secundaire balk staan, moet de dwarsspanning van de secundaire balk ook worden geverifieerd. Als de hoofdbalk is blootgesteld aan torsie, moet deze worden vastgezet om draaien te voorkomen.












ETA-09/0301
Datasheets(X)
Dragende verbindingen van houten balken met houten hoofdbalken of staanders in zichtbare gedeelten
Goedgekeurde bevestigingsmiddelen:
ASSY 4 voldraad 5 x 80 tot 120 mm (lg ≥ 72 mm) conform ETA 11/0190 mm
Installatie-instructies:
- Selecteer een sjablooninzetstuk
- Plaats het zwaluwstaartvormige deel van de verbinder centraal op de eerder gemarkeerde secundaire balk en schroef eerst de centreerschroef erin. De connector moet vlak met de bovenrand worden gemonteerd
- Schroef de overige ASSY-schroeven in onder een hoek van 35°
- Breng de connector aan in de voorbereide uitsparing van de hoofdbalk en schroef de bouten erin
- Haak de secundaire balk van bovenaf in de hoofdbalk
![]() | |
Breedte x hoogte | 70 x 125 mm |
Minimale balkdoorsnede nevendrager | 95 x 180 mm |
Inbouwdiepte | 14 mm |
Gatdiameter | 5,5 mm |
Aantal gaten nevendrager nJ + hoofddrager nH | 7 + 14 st |
Gewicht | 350 g |
Goedkeuring | ETA-09/0301 |
Dikte | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Materiaalomschrijving | S250GD |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Norm werkstof | DIN EN 10346:2009 |
Karakteristieke draagvermogens in kN voor onzichtbare Würth houtverbinders; verbinding hoofd- en secundaire balk 90° | |||||
Karakteristieke draagvermogens in kN voor meer onzichtbare Würth houtverbinders, hoofd-/secundaire balk 90°, helling 0°, ASSY 4 verzonken kop voldraad 5x80 mm | |||||
Breedte x hoogte | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 240 mm | |
Inbouwdiepte | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
Aantal schroeven in secundaire balk + hoofdbalk | 5 + 11 stuks | 7 + 14 stuks | 8 + 15 stuks | 10 + 17 stuks | |
Karakteristieke acties | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
Massief hout C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
Gebruiksklasse | continu | lang | gemiddeld | kort | zeer kort |
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Karakteristieke draagvermogens in kN voor onzichtbare Würth houtverbinders; verbinding hoofdbalk/secundaire balk verticaal hellend | |||||
Karakteristieke draagvermogens in kN voor meer onzichtbare Würth houtverbinders, hoofdbalk 90° - secundaire balk met verticale helling van 15-55° naar boven, ASSY 4 verzonken kop voldraad 5x80 mm | |||||
Breedte x hoogte | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 15° | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 220 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 30° | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 220 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 45° | 95 x 140 mm | 95 x 160 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 55° | 95 x 140 mm | 95 x 160 mm | 95 x 160 mm | 95 x 180 mm | |
Karakteristieke acties | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
Factortabel voor ontwerpwaarden | |||||
Gebruiksklasse | continu | lang | gemiddeld | kort | zeer kort |
Karakteristieke draagvermogens in kN voor onzichtbare Würth houtverbinders; verbinding hoofd- en secundaire balk horizontaal hellend | |||||
Karakteristieke draagvermogens in kN voor meer onzichtbare Würth houtverbinders, hoofdbalk 90° - secundaire balk met horizontale helling, ASSY 4 voldraad 5x80 mm | |||||
Breedte x hoogte | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 15° | 180 x 140 mm | 180 x 180 mm | 180 x 200 mm | 180 x 240 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 30° | 160 x 140 mm | 160 x 180 mm | 160 x 200 mm | 160 x 240 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 45° | 140 x 140 mm | 140 x 180 mm | 140 x 200 mm | 140 x 240 mm | |
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 60° | 100 x 140 mm | 100 x 180 mm | 100 x 200 mm | 100 x 240 mm | |
Karakteristieke acties | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
Factortabel voor ontwerpwaarden | |||||
Gebruiksklasse | continu | lang | gemiddeld | kort | zeer kort |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!