Aansluitmembraan Wütop® 2SK
Aansluitmembraan WÜTOP aansluitfix 2SK
DAMPREMS-ANSCHFIX-2SK-L24M-B0,75M-18QM
Art.-nr. 0681000149
EAN 4050641978332
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verschillende soorten gebruik
Geschikt voor verschillende soorten gebruik als aansluitmembraan voor dak- en wandconstructies aan de binnenzijde
Technologie
Drielaags, dampremmende aansluitmembraan voor in de handel verkrijgbare dampremmende folies met een sd-waarde van maximaal 20 m
Betrouwbaarheid
- Beperkt het risico op slippen dankzij de antisliplaag
- Drielaagse structuur beschermt het inwendige membraan
Bespaart tijd en geld
- De dampremmer kan snel en gemakkelijk worden aangesloten, dankzij de geïntegreerde kleefstrips (fingerlift) en het raster (10 x 10 cm)
- De transparante folie zorgt ervoor dat de dakspanten gemakkelijk kunnen worden geplaatst en dat de markeringen gemakkelijk te lezen zijn
Luchtdichte interieurs
Datasheets(X)
Basisgewicht per m2 | 170 g |
Rollengte | 24 m |
Rolbreedte | 0,75 m |
Oppervlakte | 18 m² |
Aantal rollen per pallet | 30 st |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Brandklasse/voorwaarden | E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1 |
vochtweerstand (Sd) / voorwaarden | 20 m / conform EN 1931 |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 275 N |
Scheurweerstand (dwars) | 260 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 350 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 260 N |
Rekbaarheid | 65 % |
Kleur | Wit |
Breedte | 0,75 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!