Schuurschijf, keramisch weefsel, normaalkorund
Slijpsteen v. werkbankslijpmachine
SLIJPSTEEN-ASGAT-16MM-150X20-K36
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Type 1 recht
- Kleur: grijs
Datasheets(X)
Voor slijpgereedschapsmachines en andere stationaire schuurapparaten
Voor het schuren van staal, ijzer, temperijzer etc. met standaardhardheid.
Asgat | 16 mm |
Diameter (Ø) | 150 mm |
Korrel | 36 |
Dikte | 20 mm |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide (normale korund) |
Kleur | Grijs |