Linnen schuurband KGX KGX Voor houtbewerking en metaalbewerking
Linnen schuurband, handschuurmachine
SCHUURBAND-LIN-P120-65X410MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor handschuurmachines
Agressieve schuurkorrel voor
- Maximale verwijdering van materiaal
- Minimale verstopping
- Lange standtijd
- Gelijkmatig slijpbeeld
Uitvoering:
- X-weefsel
- Aluminiumoxide (edelkorund)
- Kunstharsbinding
- Open verstrooiing
- Speciale golfvormige afsluiting
Datasheets(X)
Breedte x lengte | 65 mm x 410 mm |
Korrel | P120 |
Geschikte machines | AEG HBS 65 |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide (korund) |
Materiaal drager | X-polyester |