Longlife minischuurvliesschijf van grof nylon Longlife
Reinigingsschijf keramisch
SCH.SCHIJF-NYLON-ROOD-D50MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge materiaalafname, lange standtijd
Dankzij de keramische korrel zorgt deze reinigingsschijf voor een zeer hoge mate van materiaalafname.
Geen vervuiling of verstopping
Verbeterde kunstharsbinding en open vliesstructuur voorkomen dat de schijf het oppervlak vervuilt. Dit betekent dat de schijf niet volloopt bij het schuren van coatings, lijmlagen of zacht metaal.
Let op maximaal toerental
Datasheets(X)
- Reinigen en afwerken van lasnaden, metalen oppervlakken en kunststof.
- Reinigen van voertuigonderstellen en andere carrosseriewerkzaamheden, reinigen van steen/graniet. Tevens geschikt voor ontbramen
- Verwijderen van lasverkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, coatings, lakken en kleurstoffen, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten, cement- en betonresten.
- Te bewerken materialen: Staal, roestvast staal, aluminium, gietijzer, glasvezel en composietmaterialen.
Diameter (Ø) | 50 mm |
Maximaal toerental | 20000 1/min |
Aanbevolen toerental | 13000 1/min |
Kleur | Donkerrood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!