Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele satineerborstel golfvorm, met gat

Nylonborstel
BORST-KST-SATMA-100X12

Art.-nr. 067297912

EAN 4011231554206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele satineerborstel golfvorm, met gat

Art.-nr. 067297912
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
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote werkstukken van staal, RVS, aluminium, hout en kunststof
  • De borstelharen van elastische polyamidevezels zijn heel soepel en passen zich perfect aan de contouren van het oppervlak aan

  • Geen of slechts een kleine verandering in de geometrie van het werkstuk

  • De schurende borstels schuren niet alleen bij de punt maar ook aan de zijkanten door de polyamidevezels met schuurkorrels

  • Naadloze pakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp

  • Voor gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk

  • Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het energieverbruik en verkort de levensduur van de borstel

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
ActieOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt rand
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik op haakse slijpers

  • Voor afbramen, reinigen, gladmaken, polijsten, structureren en opruwen

  • Voor het gladmaken van houten oppervlakken

Diameter x breedte x boorgat (DxBxA)

100 x 12 x 19 mm

Maximaal toerental

8000 t/min

Materiaal draad

Polyamide vezels met siliconencarbide schuurkorrels

Uitvoering

Golvend

Geschikt voor satijnafwerking (puntsysteem)

4 van 4 punten

Agressiviteit

Midden

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie