Schuurvlies satineerwals
Schuurvlies satineerwals, groot
SATWALS-VLIES-MIDDEL-115X100MM
CERALINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem lange levensduur en aanzienlijk minder warmteontwikkeling
Grote buitendiameter
Snel en aanzetvrij
Dubbel geïmpregneerd schuurvlies produceert het vereiste slijpbeeld met snelle en aanzetvrije resultaten.
Eenvoudige toewijzing van de fijnheid van structuur
Kleurcodering voorkomt dat de verschillende uitvoeringen worden gecombineerd.
- Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
- Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
Datasheets(X)
Schaduwvrij matteren, satineren, polijsten en voor egaliseren van voorgeslepen metaalplaten, voor het creëren van indrukwekkende oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van verkleuringen. Voor smeedstaal, temperijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalband, spuitgietzink, non-ferrometaal, Cr-Ni en ander roestvast staal, evenals hout.
Diameter x breedte x boorgat | 115 x 100 x 19 mm |
Uitvoering | Medium |
Kleur | Geel |
Maximaal toerental | 3400 t/min |
Te bewerken materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!